5073520-ARTICOLO K1111-12.5

Punta di centraggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:K1111-12.5
Rubix:999240116027593
Produttore:5073520
EAN:4031132159324
5073520-ARTICOLO K1111-12.5

Riepilogo info tecniche

Diametro31,5 mm
Diametro della punta12,5 mm
Lunghezza totale125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5073520-ARTICOLO K1111-12.5


Punta di centraggio
Punta di centraggio in HSS K1111 • DIN 333-A • Codolo cilindrico • Forma A • Angolo incluso del gradino 60° • Dc=12,5mm

Punti di forza

•Per superfici di contatto diritte, conformi a DIN 332 A
Forma A

Applicazioni

Foratura di centraggio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro31,5 mm
Diametro della punta12,5 mm
Lunghezza totale125 mm
Materiale da tagliohss
Formarotondo
Angolo dello smusso60 °
Lunghezza totale (pollici)4,921 ''
Rivestimentonon rivestito
Angolo di punta118 °
Diametro del foro12,5 mm
€ 195,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 238,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione