Riferimenti
Walter Titex:K1131-0.8
Rubix:999240116027779
Produttore:5073571
EAN:4031132159140

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 3,15 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 0,8 mm |
| Lunghezza totale | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5073571-ARTICOLO K1131-0.8
Punta di centraggio
Punti di forza
•Per superfici di contatto diritte conformi a DIN 332 A
Forma A
Forma A
Applicazioni
Foratura di centraggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 3,15 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 0,8 mm |
| Lunghezza totale | 25 mm |
| Materiale da taglio | hss |
| Forma | rotondo |
| Angolo dello smusso | 60 ° |
| Lunghezza totale (pollici) | 0,984 '' |
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro del foro | 0,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione