Riferimenti
Walter Titex:K1111-1.25
Rubix:999240116027816
Produttore:5073517
EAN:4031132158785

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 3,15 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 1,25 mm |
| Lunghezza totale | 31,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5073517-ARTICOLO K1111-1.25
Punta a centrare
Punta di centraggio in HSS K1111 • DIN 333-A • Codolo cilindrico • Forma A • Angolo incluso del gradino 60° • Dc=3,15mm
Punti di forza
•Per superfici di contatto diritte conformi a DIN 332 A
Forma A
Forma A
Applicazioni
Foratura di centraggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 3,15 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 1,25 mm |
| Lunghezza totale | 31,5 mm |
| Materiale da taglio | hss |
| Forma | rotondo |
| Angolo dello smusso | 60 ° |
| Lunghezza totale (pollici) | 1,24 '' |
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro del foro | 1,25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione