Riferimenti
Walter Titex:K1411S-2X6
Rubix:999240116027720
Produttore:5073655
EAN:4031132032825

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 2 mm |
| Lunghezza totale | 80 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5073655-ARTICOLO K1411S-2X6
Punta di centraggio
Punti di forza
•Per superfici di contatto diritte conformi a DIN 332 A
Forma A
Forma A
Applicazioni
Centratura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 2 mm |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Materiale da taglio | hss |
| Forma | rotondo |
| Angolo dello smusso | 60 ° |
| Lunghezza totale (pollici) | 3,15 '' |
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro del foro | 2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione