9716020008000-PUNTA A CENTRARE DOPPIE CON SMUSSO HSS DIN 333 LUCIDE 71602 0,800

Punte da centro senza piatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71602 0.800
Rubix:160000000194488
EAN:4031095184333
9716020008000-PUNTA A CENTRARE DOPPIE CON SMUSSO HSS  DIN 333 LUCIDE 71602 0,800

Riepilogo info tecniche

Diametro0,8 mm
Diametro della punta0,8 mm
Lunghezza totale25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9716020008000-PUNTA A CENTRARE DOPPIE CON SMUSSO HSS DIN 333 LUCIDE 71602 0,800


Punte da centro senza piatto, Forma R, DIN 333, HSS, Finitura superficiale: brillante, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro0,8 mm
Diametro della punta0,8 mm
Lunghezza totale25 mm
Materiale da tagliohss
Formar
Angolo dello smusso60 °
Rivestimentolucido
Angolo di punta118 °
0.800 mm
25.000 mm
Paese d'origineDE
10,06 IVA esclusa
/ Unità
12,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione