9711750050000-PUNTA CILINDRICHE PER CENTRI CN HSS 90GR. LUCIDE 71175 5,000

Punte spotting NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71175 5.000
Rubix:160000000192705
EAN:4031095211435
9711750050000-PUNTA CILINDRICHE PER CENTRI CN HSS 90GR. LUCIDE 71175 5,000

Riepilogo info tecniche

Diametro5 mm
Diametro della punta5 mm
Lunghezza totale62 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711750050000-PUNTA CILINDRICHE PER CENTRI CN HSS 90GR. LUCIDE 71175 5,000


Punte spotting NC, , HSS, Ffinitura superficiale: brillante, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Punti di forza

Punte spotting NC, Ø 10,000 mm, , HSS, Finitura superficiale: brillante, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro5 mm
Diametro della punta5 mm
Lunghezza totale62 mm
Materiale da tagliohss
Forman
Angolo dello smusso90 °
Rivestimentolucido
Angolo di punta90 °
5.000 mm
62.000 mm
Paese d'origineDE
13,26 IVA esclusa
/ Unità
16,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione