Riferimenti
Walter Titex:K1161-1
Rubix:999240116027767
Produttore:5073589
EAN:4031132159362

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 3,15 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 1 mm |
| Lunghezza totale | 31,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5073589-ARTICOLO K1161-1
Punta di centraggio
Punti di forza
•Per superfici di contatto rettilinee conformi a DIN 332 A
Forma A
Forma A
Applicazioni
Foratura di centraggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 3,15 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 1 mm |
| Lunghezza totale | 31,5 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Forma | rotondo |
| Angolo dello smusso | 60 ° |
| Lunghezza totale (pollici) | 1,24 '' |
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro del foro | 1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione