9716040020000-PUNTA A CENTRARE DOPPIE CON SMUSSO HSS DIN 333 LUCIDE 71604 2,000

Punte da centro senza piatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71604 2.000
Rubix:160000000194503
EAN:4031095184517
9716040020000-PUNTA A CENTRARE DOPPIE CON SMUSSO HSS  DIN 333 LUCIDE 71604 2,000

Riepilogo info tecniche

Diametro2 mm
Diametro della punta2 mm
Lunghezza totale50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9716040020000-PUNTA A CENTRARE DOPPIE CON SMUSSO HSS DIN 333 LUCIDE 71604 2,000


Punte da centro senza piatto, Forma b, DIN 333, HSS, Finitura superficiale: brillante, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,02 g
Diametro2 mm
Diametro della punta2 mm
Lunghezza totale50 mm
Materiale da tagliohss
Formab
Angolo dello smusso60 °
Rivestimentolucido
Angolo di punta118 °
2.000 mm
50.000 mm
Paese d'origineDE
14,62 IVA esclusa
/ Unità
17,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione