9616020020000-PUNTA A CENTRARE CON RAGGIO HSS SENZA PIANO DIN 333 TIN 61602 2,000

Punte da centro senza piatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:61602 2.000
Rubix:160000000188118
EAN:4031095205014
9616020020000-PUNTA A CENTRARE CON RAGGIO HSS  SENZA PIANO DIN 333 TIN 61602 2,000

Riepilogo info tecniche

Diametro2 mm
Diametro della punta2 mm
Lunghezza totale40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9616020020000-PUNTA A CENTRARE CON RAGGIO HSS SENZA PIANO DIN 333 TIN 61602 2,000


Punte da centro senza piatto, Forma R, DIN 333, HSS, Finitura superficiale: TiN, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro2 mm
Diametro della punta2 mm
Lunghezza totale40 mm
Materiale da tagliohss
Formar
Angolo dello smusso60 °
Rivestimentotin
Angolo di punta118 °
2.000 mm
40.000 mm
Paese d'origineDE
19,07 IVA esclusa
/ Unità
23,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione