9711760100000-PUNTA CILINDRICHE PER CENTRI CN HSS 120GR. LUCIDE 71176 10,000

Punte spotting NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71176 10.000
Rubix:160000000192719
EAN:4031095130712
9711760100000-PUNTA CILINDRICHE PER CENTRI CN HSS 120GR. LUCIDE 71176 10,000

Riepilogo info tecniche

Diametro10 mm
Diametro della punta10 mm
Lunghezza totale89 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711760100000-PUNTA CILINDRICHE PER CENTRI CN HSS 120GR. LUCIDE 71176 10,000


Punte spotting NC, , HSS, Ffinitura superficiale: brillante, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,54 g
Diametro10 mm
Diametro della punta10 mm
Lunghezza totale89 mm
Materiale da tagliohss
Forman
Angolo dello smusso120 °
Rivestimentolucido
Angolo di punta120 °
10.000 mm
89.000 mm
Paese d'origineDE
31,22 IVA esclusa
/ Unità
38,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione