9716000063000-PUNTE A CENTRARE DOPPIE CON SMUSSO HSS DIN 333 LUCIDE 71600 6,300
Punte da centro senza piatto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:71600 6.300
Rubix:160000000194471
EAN:4031095122892


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6,3 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 6,3 mm |
| Lunghezza totale | 71 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9716000063000-PUNTE A CENTRARE DOPPIE CON SMUSSO HSS DIN 333 LUCIDE 71600 6,300
Punte da centro senza piatto, Forma A, DIN 333, HSS, Finitura superficiale: brillante, Tipo: N, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,06 g |
|---|---|
| Diametro | 6,3 mm |
| Diametro della punta | 6,3 mm |
| Lunghezza totale | 71 mm |
| Materiale del corpo | hss |
| Forma | a |
| Angolo dello smusso | 60 ° |
| Rivestimento | lucido |
| Angolo di punta | 118 ° |
| 6.300 mm | |
| 71.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,91 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione