9711910160000-PUNTA CILINDRICHE PER CENTRI CN MD 120GR. LUCIDE 71191 16,000
Punte spotting NC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:71191 16.000
Rubix:160000000193023
EAN:4031095000282


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 16 mm |
| Lunghezza totale | 115 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9711910160000-PUNTA CILINDRICHE PER CENTRI CN MD 120GR. LUCIDE 71191 16,000
Punte spotting NC, , Metallo duro, Ffinitura superficiale: brillante, Tipo: N, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,24 g |
|---|---|
| Diametro | 16 mm |
| Diametro della punta | 16 mm |
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Forma | n |
| Angolo dello smusso | 120 ° |
| Lunghezza totale (pollici) | 4,53 '' |
| Angolo di punta | 120 ° |
| Diametro del foro | 16 mm |
| Lunghezza utile | 37,5 mm |
| 16.000 mm | |
| 115.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 354,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 432,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione