Riferimenti
Walter Titex:K1111TIN-5
Rubix:999240614002951
Produttore:5073535
EAN:4031132160498

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 12,5 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 5 mm |
| Lunghezza totale | 63 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTE DA CENTRO IN HSS K1111TIN-5 TIN
Punta da centratura
Punti di forza
•Per superfici di contatto diritte conformi a DIN 332 A
Forma A
Forma A
Applicazioni
Foratura di centratura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 12,5 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 5 mm |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Materiale da taglio | hss |
| Forma | rotondo |
| Angolo dello smusso | 60 ° |
| Lunghezza totale (pollici) | 2,48 '' |
| Rivestimento | stagno |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro del foro | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione