9611750060000-PUNTA HSS CILINDRICHE PER CENTRI CN 90GR. TIN 61175 6,000
Punte spotting NC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:61175 6.000
Rubix:160000000187597
EAN:4031095255750


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 6 mm |
| Lunghezza totale | 66 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9611750060000-PUNTA HSS CILINDRICHE PER CENTRI CN 90GR. TIN 61175 6,000
Punte spotting NC, Ø 20,000 mm, HSS, Finitura superficiale: TiN, Tipo: N, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,01 g |
|---|---|
| Diametro | 6 mm |
| Diametro della punta | 6 mm |
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Materiale da taglio | hss |
| Forma | n |
| Angolo dello smusso | 90 ° |
| Rivestimento | tin |
| Angolo di punta | 90 ° |
| 6.000 mm | |
| 66.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore