9711760120000-PUNTA CILINDRICHE PER CENTRI CN HSS 120GR. LUCIDE 71176 12,000

Punte spotting NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71176 12.000
Rubix:160000000192720
EAN:4031095130729
9711760120000-PUNTA CILINDRICHE PER CENTRI CN HSS 120GR. LUCIDE 71176 12,000

Riepilogo info tecniche

Diametro12 mm
Diametro della punta12 mm
Lunghezza totale102 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711760120000-PUNTA CILINDRICHE PER CENTRI CN HSS 120GR. LUCIDE 71176 12,000


Punte spotting NC, , HSS, Ffinitura superficiale: brillante, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,08 g
Diametro12 mm
Diametro della punta12 mm
Lunghezza totale102 mm
Materiale da tagliohss
Forman
Angolo dello smusso120 °
Rivestimentolucido
Angolo di punta120 °
12.000 mm
102.000 mm
Paese d'origineDE
45,41 IVA esclusa
/ Unità
55,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione