Riferimenti
Walter Titex:K1411S-1X4
Rubix:999240116027722
Produttore:5073653
EAN:4031132032801

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 1 mm |
| Lunghezza totale | 60 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5073653-ARTICOLO K1411S-1X4
Punta da centro
Punti di forza
•Per superfici di contatto dritte conformi a DIN 332 A
Forma A
Forma A
Applicazioni
Foratura di centratura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 1 mm |
| Lunghezza totale | 60 mm |
| Materiale da taglio | hss |
| Forma | rotondo |
| Angolo dello smusso | 60 ° |
| Lunghezza totale (pollici) | 2,362 '' |
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro del foro | 1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione