9616020008000-PUNTA A CENTRARE CON RAGGIO HSS SENZA PIANO DIN 333 TIN 61602 0,800
Punte da centro senza piatto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:61602 0.800
Rubix:160000000188114
EAN:4031095205021


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 0,8 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 0,8 mm |
| Lunghezza totale | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9616020008000-PUNTA A CENTRARE CON RAGGIO HSS SENZA PIANO DIN 333 TIN 61602 0,800
Punte da centro senza piatto, Forma R, DIN 333, HSS, Finitura superficiale: TiN, Tipo: N, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0 g |
|---|---|
| Diametro | 0,8 mm |
| Diametro della punta | 0,8 mm |
| Lunghezza totale | 25 mm |
| Materiale da taglio | hss |
| Forma | r |
| Angolo dello smusso | 60 ° |
| Rivestimento | tin |
| Angolo di punta | 118 ° |
| 0.800 mm | |
| 25.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione