5073518-ARTICOLO K1111-1.6

Punta da centro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:K1111-1.6
Rubix:999200200051067
Produttore:5073518
EAN:4031132158792
5073518-ARTICOLO K1111-1.6

Riepilogo info tecniche

Diametro4 mm
Diametro della punta1,6 mm
Lunghezza totale35,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5073518-ARTICOLO K1111-1.6


ALTIUS
Punta di centraggio in HSS K1111 • DIN 333-A • Codolo cilindrico • Forma A • Angolo incluso del gradino 60° • Dc=4mm

Punti di forza

•Per superfici di contatto piane in conformità a DIN 332 A
Forma A

Applicazioni

Foratura di centri

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro4 mm
Diametro della punta1,6 mm
Lunghezza totale35,5 mm
Materiale da tagliohss
Formarotondo
Angolo dello smusso60 °
Lunghezza totale (pollici)1,398 ''
Rivestimentonon rivestito
Angolo di punta118 °
Diametro del foro1,6 mm
€ 7,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione