5073592-ARTICOLO K1161-2

Punta di centraggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:K1161-2
Rubix:999240116027764
Produttore:5073592
EAN:4031132159393
5073592-ARTICOLO K1161-2

Riepilogo info tecniche

Diametro5 mm
Diametro della punta2 mm
Lunghezza totale40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5073592-ARTICOLO K1161-2


Punta di centraggio
Punte da centro in metallo duro integrale K1161 • DIN 333-A • Codolo cilindrico • Forma A • Angolo incluso del gradino 60° • Dc=5mm

Punti di forza

•Per superfici di contatto rette in conformità a DIN 332 A
Forma A

Applicazioni

Foratura di centraggio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro5 mm
Diametro della punta2 mm
Lunghezza totale40 mm
Materiale da tagliocarburo
Formarotondo
Angolo dello smusso60 °
Lunghezza totale (pollici)1,575 ''
Rivestimentonon rivestito
Angolo di punta118 °
Diametro del foro2 mm
€ 59,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione