Riferimenti
Walter Titex:K1411L-2X5
Rubix:999240116027730
Produttore:5073639
EAN:4031132032979

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 2 mm |
| Lunghezza totale | 200 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5073639-ARTICOLO K1411L-2X5
Punta a centrare
Punta di centraggio in HSS, extra-lunga K1411L • Codolo cilindrico • Forma A • Angolo incluso del gradino 60° • Dc=5mm
Punti di forza
•Per superfici di contatto diritte in conformità con DIN 332 A
Forma A
Forma A
Applicazioni
Foratura centrale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 2 mm |
| Lunghezza totale | 200 mm |
| Materiale da taglio | hss |
| Forma | rotondo |
| Angolo dello smusso | 60 ° |
| Lunghezza totale (pollici) | 7,874 '' |
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro del foro | 2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 83,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 101,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione