Riferimenti
Walter Titex:K1411L-2.5X6.3
Rubix:999240116027731
Produttore:5073638
EAN:4031132032986

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6,3 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 2,5 mm |
| Lunghezza totale | 200 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5073638-ARTICOLO K1411L-2.5X6.3
Punta di centraggio
Punta di centraggio in HSS, extra-lunga K1411L • Codolo cilindrico • Forma A • Angolo incluso del gradino 60° • Dc=6,3mm
Punti di forza
•Per superfici di contatto rette in conformità con DIN 332 A
Forma A
Forma A
Applicazioni
Foratura di centraggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 6,3 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 2,5 mm |
| Lunghezza totale | 200 mm |
| Materiale da taglio | hss |
| Forma | rotondo |
| Angolo dello smusso | 60 ° |
| Lunghezza totale (pollici) | 7,874 '' |
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro del foro | 2,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 98,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione