5073531-ARTICOLO K1111TIN-2

Punta di centraggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:K1111TIN-2
Rubix:999200200051080
Produttore:5073531
EAN:4031132160450
5073531-ARTICOLO K1111TIN-2

Riepilogo info tecniche

Diametro5 mm
Diametro della punta2 mm
Lunghezza totale40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5073531-ARTICOLO K1111TIN-2


ALTIUS
Punta di centraggio in HSS K1111TIN • DIN 333-A • Codolo cilindrico • Forma A • Angolo incluso del gradino 60° • Dc=5mm

Punti di forza

•Per superfici di contatto piane in conformità alla norma DIN 332 A
Forma A

Applicazioni

Foratura di centraggio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro5 mm
Diametro della punta2 mm
Lunghezza totale40 mm
Materiale da tagliohss
Formarotondo
Angolo dello smusso60 °
Lunghezza totale (pollici)1,575 ''
Rivestimentonitruro di titanio
Angolo di punta118 °
Diametro del foro2 mm
€ 19,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione