Riferimenti
Walter Titex:K1311-1
Rubix:999240116027747
Produttore:5073620
EAN:4031132158402

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 1 mm |
| Lunghezza totale | 31,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5073620-ARTICOLO K1311-1
Punta centratrice
Punta di centraggio in HSS K1311 • Codolo cilindrico • Forma A • Angolo incluso del gradino 60° • Dc=4mm
Punti di forza
•Per superfici di contatto rettilinee conformi a DIN 332 A
Forma A
Forma A
Applicazioni
Foratura di centraggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 1 mm |
| Lunghezza totale | 31,5 mm |
| Materiale da taglio | hss |
| Forma | rotondo |
| Angolo dello smusso | 60 ° |
| Lunghezza totale (pollici) | 1,24 '' |
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro del foro | 1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione