9711750254000-PUNTA CILINDRICHE PER CENTRI CN HSS 90GR. LUCIDE 71175 25,400
Punte spotting NC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:71175 25.400
Rubix:160000000192713
EAN:4031095130668


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 25,4 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 25,4 mm |
| Lunghezza totale | 156 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9711750254000-PUNTA CILINDRICHE PER CENTRI CN HSS 90GR. LUCIDE 71175 25,400
Punte spotting NC, , HSS, Ffinitura superficiale: brillante, Tipo: N, Direzione di taglio: destra
Punti di forza
Punte spotting NC, Ø 10,000 mm, , HSS, Finitura superficiale: brillante, Tipo: N, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,45 g |
|---|---|
| Diametro | 25,4 mm |
| Diametro della punta | 25,4 mm |
| Lunghezza totale | 156 mm |
| Materiale da taglio | hss |
| Forma | n |
| Angolo dello smusso | 90 ° |
| Rivestimento | lucido |
| Angolo di punta | 90 ° |
| 25.400 mm | |
| 156.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 148,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 180,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione