Riferimenti
Walter Titex:K1411M-1X4
Rubix:999240116027727
Produttore:5073644
EAN:4031132032887

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 1 mm |
| Lunghezza totale | 120 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5073644-ARTICOLO K1411M-1X4
Punta centratrice
Punta di centraggio in HSS, extra-lunga K1411M • Codolo cilindrico • Forma A • Angolo incluso del gradino 60° • Dc=4mm
Punti di forza
•Per superfici di contatto rette conformi a DIN 332 A
Forma A
Forma A
Applicazioni
Foratura di centraggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 1 mm |
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Materiale da taglio | hss |
| Forma | rotondo |
| Angolo dello smusso | 60 ° |
| Lunghezza totale (pollici) | 4,724 '' |
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro del foro | 1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione