PUNTA PER CENTRARE HSS 862492

PUNTA DA CENTRO - HSS - TIN FORMA A 60° - SERIE NORMALE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
GISS Cutline:862492
Rubix:170000000559891
EAN:3660338171710
PUNTA PER CENTRARE HSS 862492
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro12 mm
Diametro della punta5 mm
Lunghezza totale63 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA PER CENTRARE HSS 862492


DIN 333 A.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro12 mm
Diametro della punta5 mm
Lunghezza totale63 mm
Materiale da tagliohss
Formaa
Angolo dello smusso60 °
Rivestimentotin
Mostra UNSPSC / ECL@SS
21,65 IVA esclusa
/ Unità
26,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione