Riferimenti
Walter Titex:K1113-6.3
Rubix:999240116027794
Produttore:5073554
EAN:4031132159041

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 6,3 mm |
| Lunghezza totale | 71 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5073554-ARTICOLO K1113-6.3
ALTIUS
Applicazioni
Centre Drilling
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 6,3 mm |
| Lunghezza totale | 71 mm |
| Materiale da taglio | hss |
| Forma | rotondo |
| Lunghezza totale (pollici) | 2,795 '' |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro del foro | 6,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione