9711750100000-PUNTA CILINDRICHE PER CENTRI CN HSS 90GR. LUCIDE 71175 10,000

Punte spotting NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71175 10.000
Rubix:160000000192708
EAN:4031095130613
9711750100000-PUNTA CILINDRICHE PER CENTRI CN HSS 90GR. LUCIDE 71175 10,000

Riepilogo info tecniche

Diametro10 mm
Diametro della punta10 mm
Lunghezza totale89 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711750100000-PUNTA CILINDRICHE PER CENTRI CN HSS 90GR. LUCIDE 71175 10,000


Punte spotting NC, , HSS, Ffinitura superficiale: brillante, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Punti di forza

Punte spotting NC, Ø 10,000 mm, , HSS, Finitura superficiale: brillante, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,04 g
Diametro10 mm
Diametro della punta10 mm
Lunghezza totale89 mm
Materiale da tagliohss
Forman
Angolo dello smusso90 °
Rivestimentolucido
Angolo di punta90 °
10.000 mm
89.000 mm
Paese d'origineDE
25,67 IVA esclusa
/ Unità
31,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore