Riferimenti
Walter Titex:K1215-6.3
Rubix:999240116027750
Produttore:5073607
EAN:4031132158655

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 6,3 mm |
| Lunghezza totale | 80 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5073607-ARTICOLO K1215-6.3
Punta di centraggio
Punta di centraggio in HSS K1215 • DIN 333-B • Codolo cilindrico • Forma B • Angolo incluso del gradino 120° • Dc=20mm
Punti di forza
•Per superfici di contatto rette in conformità a DIN 332 B
Forma B
Forma B
Applicazioni
Foratura per centraggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 6,3 mm |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Materiale da taglio | hss |
| Forma | rotondo |
| Angolo dello smusso | 60 ° |
| Lunghezza totale (pollici) | 3,15 '' |
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro del foro | 6,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione