Riferimenti
Walter Titex:K1311-2.5
Rubix:999240116027742
Produttore:5073624
EAN:4031132158457

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 2,5 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5073624-ARTICOLO K1311-2.5
Punta di centraggio
Punta di centraggio in HSS K1311 • Codolo cilindrico • Forma A • Angolo incluso del gradino 60° • Dc=8mm
Punti di forza
•Per superfici di contatto diritte secondo DIN 332 A
Forma A
Forma A
Applicazioni
Foratura di centraggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 2,5 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Materiale da taglio | hss |
| Forma | rotondo |
| Angolo dello smusso | 60 ° |
| Lunghezza totale (pollici) | 1,969 '' |
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro del foro | 2,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione