9611750040000-PUNTA HSS CILINDRICHE PER CENTRI CN 90GR. TIN 61175 4,000

Punte spotting NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:61175 4.000
Rubix:160000000187596
EAN:4031095255767
9611750040000-PUNTA HSS CILINDRICHE PER CENTRI CN 90GR. TIN 61175 4,000

Riepilogo info tecniche

Diametro4 mm
Diametro della punta4 mm
Lunghezza totale55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9611750040000-PUNTA HSS CILINDRICHE PER CENTRI CN 90GR. TIN 61175 4,000


Punte spotting NC, Ø 20,000 mm, HSS, Finitura superficiale: TiN, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro4 mm
Diametro della punta4 mm
Lunghezza totale55 mm
Materiale da tagliohss
Forman
Angolo dello smusso90 °
Rivestimentotin
Angolo di punta90 °
4.000 mm
55.000 mm
Paese d'origineDE
26,52 IVA esclusa
/ Unità
32,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione