5073619-ARTICOLO K1311-0.75

Punta di centratura

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Walter Titex:K1311-0.75
Rubix:999240117031757
Produttore:5073619
EAN:4031132158372
5073619-ARTICOLO K1311-0.75
Riepilogo info tecniche
Diametro3,5 mm
Diametro della punta0,75 mm
Lunghezza totale35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 5073619-ARTICOLO K1311-0.75


Punta di centratura

Punti di forza

•Per superfici di contatto rettilinee in conformità a DIN 332 A
Forma A

Applicazioni

Foratura di centraggio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro3,5 mm
Diametro della punta0,75 mm
Lunghezza totale35 mm
Materiale da tagliohss
Formarotondo
Angolo dello smusso60 °
Lunghezza totale (pollici)1,378 ''
Rivestimentonon rivestito
Angolo di punta118 °
Diametro del foro0,75 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
10,21 IVA esclusa
/ Unità
12,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione