Riferimenti
Walter Titex:K1313-2
Rubix:999240116027735
Produttore:5073634
EAN:4031132158532

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 2 mm |
| Lunghezza totale | 45 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5073634-ARTICOLO K1313-2
ALTIUS
Punti di forza
•For curved contact surfaces in accordance with DIN332 R
Form R with flat section
Form R with flat section
Applicazioni
Centre Drilling
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 2 mm |
| Lunghezza totale | 45 mm |
| Materiale da taglio | hss |
| Forma | rotondo |
| Lunghezza totale (pollici) | 1,772 '' |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro del foro | 2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione