Riferimenti
Walter Titex:K1113-0.8
Rubix:999240116027800
Produttore:5073543
EAN:4031132158952

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 3,15 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 0,8 mm |
| Lunghezza totale | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5073543-ARTICOLO K1113-0.8
ALTIUS
Applicazioni
Centre Drilling
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 3,15 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 0,8 mm |
| Lunghezza totale | 25 mm |
| Materiale da taglio | hss |
| Forma | rotondo |
| Lunghezza totale (pollici) | 0,984 '' |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro del foro | 0,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione