5073643-ARTICOLO K1411M-1.5X5

Punta centratore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:K1411M-1.5X5
Rubix:999240117031699
Produttore:5073643
EAN:4031132032894
5073643-ARTICOLO K1411M-1.5X5

Riepilogo info tecniche

Diametro5 mm
Diametro della punta1,5 mm
Lunghezza totale120 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5073643-ARTICOLO K1411M-1.5X5


Punta centratore
Punta di centraggio in HSS, extra-lunga K1411M • Codolo cilindrico • Forma A • Angolo incluso del gradino 60° • Dc=5mm

Punti di forza

•Per superfici di contatto piane conformi a DIN 332 A
Forma A

Applicazioni

Centratura

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro5 mm
Diametro della punta1,5 mm
Lunghezza totale120 mm
Materiale da tagliohss
Formarotondo
Angolo dello smusso60 °
Lunghezza totale (pollici)4,724 ''
Rivestimentonon rivestito
Angolo di punta118 °
Diametro del foro1,5 mm
€ 19,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione