5073596-ARTICOLO K1161-5

Punta di centraggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Walter Titex:K1161-5
Rubix:999240116027760
Produttore:5073596
EAN:4031132159430
5073596-ARTICOLO K1161-5
Riepilogo info tecniche
Diametro12,5 mm
Diametro della punta5 mm
Lunghezza totale63 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 5073596-ARTICOLO K1161-5


Punta di centraggio

Punti di forza

•Per superfici di contatto rette in conformità a DIN 332 A
Forma A

Applicazioni

Foratura di centraggio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro12,5 mm
Diametro della punta5 mm
Lunghezza totale63 mm
Materiale da tagliocarburo
Formarotondo
Angolo dello smusso60 °
Lunghezza totale (pollici)2,48 ''
Rivestimentonon rivestito
Angolo di punta118 °
Diametro del foro5 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
118,69 IVA esclusa
/ Unità
144,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione