9711900050000-PUNTA CILINDRICHE PER CENTRI CN MD 90GR. LUCIDE 71190 5,000
Punte spotting NC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:71190 5.000
Rubix:160000000193011
EAN:4031095211411


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 5 mm |
| Lunghezza totale | 62 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9711900050000-PUNTA CILINDRICHE PER CENTRI CN MD 90GR. LUCIDE 71190 5,000
Punte spotting NC, , Metallo duro, Ffinitura superficiale: brillante, Tipo: N, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,02 g |
|---|---|
| Diametro | 5 mm |
| Diametro della punta | 5 mm |
| Lunghezza totale | 62 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Forma | n |
| Angolo dello smusso | 90 ° |
| Lunghezza totale (pollici) | 2,4409 '' |
| Angolo di punta | 90 ° |
| Diametro del foro | 5 mm |
| Lunghezza utile | 14 mm |
| 5.000 mm | |
| 62.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore