Riferimenti
Walter Titex:K1112-5
Rubix:999240116027802
Produttore:5073541
EAN:4031132158938

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 12,5 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 5 mm |
| Lunghezza totale | 63 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5073541-ARTICOLO K1112-5
Punta centratrice
Punta di centraggio in HSS K1112 • DIN 333-A • Codolo cilindrico con piano • Forma A con spianamento • Angolo incluso del gradino 60° • Dc=12,5mm
Punti di forza
•Per superfici di contatto diritte in conformità alla DIN 332 A
Forma A con sezione piatta
Forma A con sezione piatta
Applicazioni
Foratura di centraggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 12,5 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 5 mm |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Materiale da taglio | hss |
| Forma | rotondo |
| Angolo dello smusso | 60 ° |
| Lunghezza totale (pollici) | 2,48 '' |
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro del foro | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione