Riferimenti
Walter Titex:K1111TIN-2.5
Rubix:999240116027808
Produttore:5073532
EAN:4031132160467

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6,3 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 2,5 mm |
| Lunghezza totale | 45 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5073532-ARTICOLO K1111TIN-2.5
Punta di centraggio
Punta di centraggio in HSS K1111TIN • DIN 333-A • Codolo cilindrico • Forma A • Angolo incluso del gradino 60° • Dc=6,3mm
Punti di forza
•Per superfici di contatto diritte conformi a DIN 332 A
Forma A
Forma A
Applicazioni
Foratura di centratura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 6,3 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 2,5 mm |
| Lunghezza totale | 45 mm |
| Materiale da taglio | hss |
| Forma | rotondo |
| Angolo dello smusso | 60 ° |
| Lunghezza totale (pollici) | 1,772 '' |
| Rivestimento | stagno |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro del foro | 2,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione