Riferimenti
Walter Titex:K1161-4
Rubix:999240116027761
Produttore:5073595
EAN:4031132159423

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 4 mm |
| Lunghezza totale | 56 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5073595-ARTICOLO K1161-4
Punta di centraggio
Punte da centro in metallo duro integrale K1161 • DIN 333-A • Codolo cilindrico • Forma A • Angolo incluso del gradino 60° • Dc=4mm
Punti di forza
•Per superfici di contatto rettilinee conformi a DIN 332 A
Forma A
Forma A
Applicazioni
Foratura di centraggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 4 mm |
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Forma | rotondo |
| Angolo dello smusso | 60 ° |
| Lunghezza totale (pollici) | 2,205 '' |
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro del foro | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 102,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 124,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione