5073654-ARTICOLO K1411S-2.5X8

Punta di centraggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:K1411S-2.5X8
Rubix:999240614002966
Produttore:5073654
EAN:4031132032832
5073654-ARTICOLO K1411S-2.5X8

Riepilogo info tecniche

Diametro8 mm
Diametro della punta2,5 mm
Lunghezza totale80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5073654-ARTICOLO K1411S-2.5X8


Punta di centraggio
Punta di centraggio in HSS, extra-lunga K1411S • Codolo cilindrico • Forma A • Angolo incluso del gradino 60° • Dc=2,5mm

Punti di forza

•Per superfici di contatto rettilinee conformi a DIN 332 A
Forma A

Applicazioni

Foratura di centraggio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro8 mm
Diametro della punta2,5 mm
Lunghezza totale80 mm
Materiale da tagliohss
Formarotondo
Angolo dello smusso60 °
Lunghezza totale (pollici)3,15 ''
Rivestimentonon rivestito
Angolo di punta118 °
Diametro del foro2,5 mm
€ 15,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione