9716040025000-PUNTA A CENTRARE DOPPIE CON SMUSSO HSS DIN 333 LUCIDE 71604 2,500

Punte da centro senza piatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71604 2.500
Rubix:160000000194504
EAN:4031095184524
9716040025000-PUNTA A CENTRARE DOPPIE CON SMUSSO HSS  DIN 333 LUCIDE 71604 2,500

Riepilogo info tecniche

Diametro2,5 mm
Diametro della punta2,5 mm
Lunghezza totale56 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9716040025000-PUNTA A CENTRARE DOPPIE CON SMUSSO HSS DIN 333 LUCIDE 71604 2,500


Punte da centro senza piatto, Forma b, DIN 333, HSS, Finitura superficiale: brillante, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro2,5 mm
Diametro della punta2,5 mm
Lunghezza totale56 mm
Materiale da tagliohss
Formab
Angolo dello smusso60 °
Rivestimentolucido
Angolo di punta118 °
2.500 mm
56.000 mm
Paese d'origineDE
17,79 IVA esclusa
/ Unità
21,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione