Riferimenti
Walter Titex:K1215-3.15
Rubix:999240116027753
Produttore:5073604
EAN:4031132158624

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 11,2 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 3,15 mm |
| Lunghezza totale | 60 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5073604-ARTICOLO K1215-3.15
Punta centratrice
Punta di centraggio in HSS K1215 • DIN 333-B • Codolo cilindrico • Forma B • Angolo incluso del gradino 60° • Dc=3,15mm
Punti di forza
•Per superfici di contatto dritte conformi a DIN 332 B
Forma B
Forma B
Applicazioni
Foratura di centraggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 11,2 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 3,15 mm |
| Lunghezza totale | 60 mm |
| Materiale da taglio | hss |
| Forma | rotondo |
| Angolo dello smusso | 60 ° |
| Lunghezza totale (pollici) | 2,362 '' |
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro del foro | 3,15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione