Riferimenti
Walter Titex:K1411L-3.15X8
Rubix:999240614002964
Produttore:5073640
EAN:4031132032993

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 3,15 mm |
| Lunghezza totale | 200 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5073640-ARTICOLO K1411L-3.15X8
Punta di centraggio
Punti di forza
•Per superfici di contatto rettilinee in conformità con DIN 332 A
Form A
Form A
Applicazioni
Foratura di centraggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 3,15 mm |
| Lunghezza totale | 200 mm |
| Materiale da taglio | hss |
| Forma | rotondo |
| Angolo dello smusso | 60 ° |
| Lunghezza totale (pollici) | 7,874 '' |
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro del foro | 3,15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 98,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione