PUNTA PER CENTRARE HSS 862496
PUNTA DA CENTRO - HSS Co5% - FORMA A 60° - SERIE LUNGA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:862496
Rubix:999180200038922
EAN:3660338171741


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 2 mm |
| Lunghezza totale | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA PER CENTRARE HSS 862496
DIN 333 A.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 2 mm |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale da taglio | hss-co |
| Forma | a |
| Angolo dello smusso | 60 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione