Riferimenti
Walter Titex:K1114-3.15
Rubix:999240116027783
Produttore:5073567
EAN:4031132159119

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 3,15 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5073567-ARTICOLO K1114-3.15
ALTIUS
Punti di forza
•For curved contact surfaces in accordance with DIN332 R
Form R with flat section
Form R with flat section
Applicazioni
Centre Drilling
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 3,15 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Materiale da taglio | hss |
| Forma | rotondo |
| Lunghezza totale (pollici) | 1,969 '' |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro del foro | 3,15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione