Riferimenti
Walter Titex:K1113-1.25
Rubix:999240116027797
Produttore:5073545
EAN:4031132158976

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 3,15 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 1,25 mm |
| Lunghezza totale | 31,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5073545-ARTICOLO K1113-1.25
ALTIUS
Applicazioni
Centre Drilling
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 3,15 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 1,25 mm |
| Lunghezza totale | 31,5 mm |
| Materiale da taglio | hss |
| Forma | rotondo |
| Lunghezza totale (pollici) | 1,24 '' |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro del foro | 1,25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione