9711900200000-PUNTA CILINDRICHE PER CENTRI CN MD 90GR. LUCIDE 71190 20,000
Punte spotting NC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:71190 20.000
Rubix:160000000193017
EAN:4031095000237


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 20 mm |
| Lunghezza totale | 131 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9711900200000-PUNTA CILINDRICHE PER CENTRI CN MD 90GR. LUCIDE 71190 20,000
Punte spotting NC, , Metallo duro, Ffinitura superficiale: brillante, Tipo: N, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,5 g |
|---|---|
| Diametro | 20 mm |
| Diametro della punta | 20 mm |
| Lunghezza totale | 131 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Forma | n |
| Angolo dello smusso | 90 ° |
| Lunghezza totale (pollici) | 5,16 '' |
| Angolo di punta | 90 ° |
| Diametro del foro | 20 mm |
| Lunghezza utile | 45 mm |
| 20.000 mm | |
| 131.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 577,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 704,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione