PUNTA PILOTA 3834-DRL

Sega a tazza HSS punta di centraggio 3834-DRL

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bahco:3834-DRL
Rubix:160000001328300
EAN:7311518234638
PUNTA PILOTA 3834-DRL

Riepilogo info tecniche

Diametro6,35 mm
Lunghezza totale81 mm
Materiale da tagliohss
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PUNTA PILOTA 3834-DRL


La punta centrale HSS esegue un foro nel pezzo prima che i denti della sega a tazza tocchino il materiale e mantiene la sega a tazza nel punto giusto durante la segatura. Il 3834-DRL è adatto a tutti i supporti e viene fornito di serie in tutti i supporti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso20 g
Diametro6,35 mm
Lunghezza totale81 mm
Materiale da tagliohss
Formacilindrico
Codice doganale82075050
€ 4,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione