5073569-ARTICOLO K1114-5

Centre Drill

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Walter Titex:K1114-5
Rubix:999240116027781
Produttore:5073569
EAN:4031132159072
5073569-ARTICOLO K1114-5
Riepilogo info tecniche
Diametro12,5 mm
Diametro della punta5 mm
Lunghezza totale63 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 5073569-ARTICOLO K1114-5


ALTIUS

Punti di forza

•For curved contact surfaces in accordance with DIN332 R
Form R with flat section

Applicazioni

Centre Drilling

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro12,5 mm
Diametro della punta5 mm
Lunghezza totale63 mm
Materiale da tagliohss
Formarotondo
Lunghezza totale (pollici)2,48 ''
Angolo di punta118 °
Diametro del foro5 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione